Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-121502001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1686-20-35
EAN/GTIN:
     4002432332724
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 150 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
blau
Format:
schmal/kurz
Breite:
39 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
150 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,04*
€ 16,23*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,68*
€ 17,39*
10 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,18*
€ 17,39*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 17,04*
€ 17,60*
1 Tag
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,52*
€ 17,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,6416* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 8,12*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,51*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,59*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 4,2455*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,43*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,61*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.