Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Fresh, A4, 250g/m², blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-121509001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3003-00-35
EAN/GTIN:
     4002432355945
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Leitz-Ordner
Leitz Schnellhefter Fresh, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821. Material: Pendarec-Karton 250 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
blau
Format:
A4
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Breite:
240 mm
Höhe:
318 mm
Grammatur:
250 g/qm
Material:
Pendarec-Karton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 0,62*
€ 0,62*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,59*
€ 0,62*
2 Tage
694
1
€ 4,99*
ab € 0,63*
€ 0,66*
Lager 690
694
1
€ 5,49*
ab € 0,9759*
€ 0,9759*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9759*
€ 1,16132
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,26*
Zubehör
Leitz
50080035
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.