| |
|
| Artikel-Nr.: 690-122607010 Herst.-Nr.: 844502510050 EAN/GTIN: 4008953113361 |
| |
|
| | |
| Taftbänder sind einfach der Klassiker unter den textilen Dekobändern. Sie kommen meistens beim Verzieren und Dekorieren zum Einsatz, aber auch zum Basteln sind sie bestens geeignet. Die Bänder lassen sich gut handhaben, so ist es sehr einfach, Schleifen zu legen und diese anschließend um ein Geschenk zu legen oder für die Tischdeko zu verwenden. Auch tolle Verzierungen für Grußkarten und Geschenkverpackungen lassen sich sehr schnell mit Taftbändern realisieren. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Material: | Taft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,56* | € 7,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,44* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,56* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|