Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taftband, 40mmx3m, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122627001
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     1445040011003
EAN/GTIN:
     4008953019090
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Taftbänder sind einfach der Klassiker unter den textilen Dekobändern. Sie kommen meistens beim Verzieren und Dekorieren zum Einsatz, aber auch zum Basteln sind sie bestens geeignet. Die Bänder lassen sich gut handhaben, so ist es sehr einfach, Schleifen zu legen und diese anschließend um ein Geschenk zu legen oder für die Tischdeko zu verwenden. Auch tolle Verzierungen für Grußkarten und Geschenkverpackungen lassen sich sehr schnell mit Taftbändern realisieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Länge:
3 m
Material:
Taft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,471*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,941*
€ 14,20979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,701*
€ 13,92419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,521*
€ 12,51999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,681*
€ 11,52039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,291*
€ 11,05629
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,471*
€ 8,89049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.