| |
|
| Artikel-Nr.: 690-122636059 Herst.-Nr.: 3972025591203 EAN/GTIN: 4008953046768 |
| |
|
| | |
| Susifix dkl.gruen 3972025591203 25mm-3m Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrün | Breite: | 25 mm | Länge: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,34* | € 1,83* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,64* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 21,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|