Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsatinband, 15mmx25m, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122657001
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     8172015010025
EAN/GTIN:
     4008953229291
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Doppelsatinbänder können für kreative Bastelideen eingesetzt werden. Zum Verzieren, Schmücken und Verpacken sind diese Bänder wunderbar geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
15 mm
Länge:
25 m
Material:
Satin
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 4,36*
€ 6,56*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 8,39*
€ 12,05*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,56*
€ 7,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.