Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsatinband, 15mmx25m, rosa


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122657021
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     8172015210025
EAN/GTIN:
     4008953229345
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Doppelsatinbänder können für kreative Bastelideen eingesetzt werden. Zum Verzieren, Schmücken und Verpacken sind diese Bänder wunderbar geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Breite:
15 mm
Länge:
25 m
Material:
Satin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 4,36*
€ 6,58*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 8,41*
€ 12,14*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,58*
€ 7,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.