Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Basic Taftband, 25mmx50m, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122660020
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     8445025200050
EAN/GTIN:
     4008953113415
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Taftbänder sind einfach der Klassiker unter den textilen Dekobändern. Sie kommen meistens beim Verzieren und Dekorieren zum Einsatz, aber auch zum Basteln sind sie bestens geeignet. Die Bänder lassen sich gut handhaben, so ist es sehr einfach, Schleifen zu legen und diese anschließend um ein Geschenk zu legen oder für die Tischdeko zu verwenden. Auch tolle Verzierungen für Grußkarten und Geschenkverpackungen lassen sich sehr schnell mit Taftbändern realisieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Material:
Taft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
22
€ 5,49*
ab € 4,56*
€ 7,65*
1 Tag
22
€ 4,99*
ab € 8,44*
€ 13,38*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,65*
€ 9,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.