Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiknäuel Raffia, 7mmx30m, 10 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122708
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     1094-07-99-1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Mit diesen Geschenksband können SieIhren Geschenken das gewisse etwas verleihenBastglanzband Raffia.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich.
Muster:
uni
Breite:
7 mm
Länge:
30 m
Ausführung:
biologisch abbaubar
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, Raffiabast, geschenk band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 14,03*
€ 19,47*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 18,34*
€ 24,89*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.