Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringelband, 25mmx91m, silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122868631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1872599631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRÄSENT-Bänder. Polypropylen ¿ so heißt das umweltfreundliche Granulat das als Basismaterial für die Geschenkbänder dient. Wunderschönes Kringelband zum Verschönern von unzähligen Geschenken. Es ist aus Kunststoff und leicht zu kräuseln. Reißfest. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Muster:
uni glänzend
Breite:
25 mm
Länge:
91 m
Ausführung:
Polyspleissband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.