Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht-Organzaband, 40mmx25m, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122907001
Hersteller:
     PRÄSENT
Herst.-Nr.:
     6074025-001
EAN/GTIN:
     4009236306524
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Mit dem 40mm breiten Organzaband inklusive Draht können Sie wunderschöne Geschenke verpacken.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Länge:
25 m
Material:
Organza
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 9,54*
€ 13,42*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 14,41*
€ 19,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 28,88*
€ 38,14*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,42*
€ 15,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 9,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.