| |
|
| Artikel-Nr.: 690-123402 Herst.-Nr.: 2005 EAN/GTIN: 4005063020053 |
| |
|
| | |
| Premium Serenade Tischtuchpapier-Rolle. Aus 100% Recycling-Rohstoff. Spitzenqualität mit klassischem Glanzeffekt, heißgeprägt. Papiergewicht: 50 g/qm. Größe: 100 cm x 50 m (B x L). Farbe: Hochweiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 1,00 m | Länge: | 50 m | Muster: | uni | Material: | Papier - 100% Recycling-Rohstoff | Flächengewicht: | 40 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 10,01* | € 14,17* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 17,57* | € 24,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,89* | € 25,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,39* | € 28,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3514* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|