Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier 70g 75x100 gef. braun Natron 2Bg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-123410
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     4302
EAN/GTIN:
     4005063043021
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier PREMIUM. Farbe: natur. Einseitig glatt. Material: Papier, 70 g/qm. Größe (L x B): 1000 x 700 mm. Packung mit 2 Bogen. (Alte Artikelnummer: 4302).
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
70 cm x 100 cm
Farbe:
natur
Grammatur:
70 g/qm
Inhalt:
2 Bögen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 1,62*
Lager 690
49
1
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 2,19*
1 Tag
49
1
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,88*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,655* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.