Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbildungsnachweis für wöchentliche oder monatliche Eintragung/Block, A4, 28 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125615
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     5084
EAN/GTIN:
     4002871508407
Suchbegriffe:
Ausbildungs-Nachweis
Ausbildungsnachweis
Berichtsblock
Berichtsheft
Ausbildungsnachweis für wöchentliche oder monatliche Eintragung, DIN A4. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Ausreichend für ein oder drei Jahre. Umschlagfarbe: hellgrün. Ausführung: Abheftlochung vorhanden. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 28 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Inhalt:
28 Blatt
Ausführung:
Block
Weitere Suchbegriffe: ausbildungsnachweis, zeiteinteilung, wöchentlich, vertreter, umschlagfarbe, tätigkeitsbericht, täglich, sichtvermerk, schreiblinien, monatlich, kaufmännisch, hellgrün, handwerklich, gewerblich, erläuterung, eintragungsbeispiel, eintragung, betriebsrat, betrieblich, berufsschule, ausfüllen, ausbi
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 6,10*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 3,78*
€ 6,20*
1 Tag
38
1
€ 4,99*
ab € 3,82*
€ 6,25*
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 6,34*
Lager 690
38
1
€ 5,49*
ab € 4,63*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RNK-Verlag
5081
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.