Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125639
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4002871312004
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt. Produktverwendung: steuerlicher Kilometernachweis. Ausführung: Rückstichheftung. Nachweis über befördertes Gut, Fahrtstrecke, Verbrauch. Ausführung Einband: Karton, bunt. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 64. Papierformat: DIN A5. Größe (B x H): 148 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 32 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5
Inhalt:
32 Blatt
Ausführung:
selbstdurchschreibend
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, zubehör, zielort, unterscheidung, steuernachweis, rückstichheftung, reparatur, reiseroute, reifen, pkw, nachweis, kraftstofftankung, km-stand, finanzamt, fahrzeugpflege, fahrtenbuchauflage, fahrtenbuch, fahrt, fahrer, erneuerung, eintragung, datum, betrieblich, bemerkung, behör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
69
1
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 6,22*
2 Tage
87
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,33*
1
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 6,35*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 4,86*
€ 7,48*
Lager 690
170
1
€ 5,49*
ab € 5,83*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
223
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.