| |
|
| Artikel-Nr.: 690-126470014 Herst.-Nr.: 11300 005 014 EAN/GTIN: 4007751097804 |
| | |
|
| | |
| Einer für alles - Lack und Farbe in einem Marabu Decorlack Acryl ist der ideale, gebrauchsfertige und hochglänzende Acryllack auf Wasserbasis für Schule, Hobby, Freizeit, Kunstgewerbe. Erleben Sie die cremigen Eigenschaften von Marabu Decorlack: die optimierte Qualität garantiert eine sehr angenehme Vermalbarkeit und eine sehr gute Deckkraft. Der hochwertige universelle Acryllack ist wetterfest, speichelfest und lichtecht und besticht durch einen ausgezeichneten Verlauf und außergewöhnliche Farbbrillanz. Hervorragend geeignet zum freien Malen, für die Serviettentechnik, zum Schablonieren, Stempeln sowie für nahezu alle Basteltechniken. Ob auf Holz, Pappe, Papier, selbsthärtenden Modelliermassen, Styropor, Metall, Ton, Stein, Glas, Moosgummi oder Kunststof! Decorlack Acryl vollbringt wahre Glanzleistungen! Alle Farbtöne sind, einschließlich Metallic und Perlmutt, untereinander mischbar und bei Bedarf mit Wasser verdünnbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Inhalt: | 50 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Bastel-Schutzlack, Bastellack, Buntlack, Decopatch Lack, Decoupage Lack, Servietten-Lack, Serviettenlack, acryllack hochglänzend, acryl schutzlack, serviettenlack marabu |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,66* | € 4,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,79* | € 4,34* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 3,07* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|