Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 2xDIN A6 Klapphüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128234
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5043
EAN/GTIN:
     4008705050432
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Klapphülle aus transparenter Polypropylen-Folie, für DIN A6 Formate bis 110 x 157 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klapphülle
Format:
110 x 157 mm
Anwendung:
2-fach für Dokumente in A6
Material:
Polypropylen-Folie
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Greifausschnitt vorhanden:
nein
dokumentenecht:
ja
Stärke:
0,14 mm
Weitere Suchbegriffe: herma ausweishüllen, ausweis hülle, Ausweishüllen, Klapphüllen, Klapphülle, Ausweis, Konfektionieren, Konfektionier, konfektionieren, Ausweisfolie, Ausweisfolien, Ausweis-Folie, Ausweis-Folien, Ausweise, Hüllen, Dokumnetenhülle, Dokumentenhüllen, Hülle, 10561016
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
574
1
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,94*
8 Tage
100
25
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 1,08*
1 Tag
574
1
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,15*
12 Tage
25
25
€ 4,95*
ab € 0,5152*
€ 1,1916*
1
€ 4,75*
ab € 0,64*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.