Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde, DIN A5, kariert, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128778020
Hersteller:
     Stylex
Herst.-Nr.:
     29115
EAN/GTIN:
     4044186291155
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Kladde, ca. 15,2 x 21,2 cm, 192 Seiten, kariert, Schwarz mit roten Ecken.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Lineatur:
kariert
Grammatur:
60 g/qm
Blattzahl:
96 Blatt
Farbe:
schwarz / rot
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, diarium a5 kariert, diarien a5, diarien kariert, Notizbücher, Schreibbücher, Kladden, Schulhefte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
639
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,87*
1 Tag
639
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 3,35*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.