| |
|
| Artikel-Nr.: 690-128804 Herst.-Nr.: 40825 EAN/GTIN: 4044186408256 |
| |
|
| | |
| Inkjet/Laser/Kopierer/Fax geeignet, beidseitig kopierfähig,250 Blatt A4 farbigem Papier, Inhalt: je 25 Blatt Neon in 75 g/qm in den Farben gelb, grün, pink, je 25 Blatt Pastell in 80 g/qm in den Farben gelb, blau und grün und je 25 Blatt Intensiv in 80 g/qm in den Farben gelb, blau, rot, und orange Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Grammatur: | 75 / 80 g/qm | Farbe: | sortiert | Packungsinhalt: | 250 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 80g sortiert, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,33* | € 9,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,94* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|