| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-130850008 Herst.-Nr.: 734051296 EAN/GTIN: 4006050512964 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multifunktionspapier 7X Farben. Holzfrei matt. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: für schwarz-weiß Ausdrucke und Farbausdrucke bis 1440 dpi, für Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck. Beidseitig bedruckbar. In wiederverschließbarer Packung. Papierformat: DIN A4. 120 g/qm. Farbe: intensiv gelb. Anzahl der Blätter je Packung: 35 Blatt. (Alte Artikelnummer: 51296). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | A4 | Farbe: | gelb | Grammatur: | 120 g/qm | Packungsinhalt: | 35 Blatt | Ausführung: | wiederverschließbare Packung | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 120g gelb, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Tintenstrahldruckerpapiere, Designpapiere, Motivpapiere, Laserdruckerpapiere, Kopierpapiere, Inkjetpapiere, Farbkopierpapiere |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,92* | € 4,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,98* | € 5,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 3,44* | € 5,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|