Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister 1-20, A4, Papier, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134884
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1234-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328864
Suchbegriffe:
Maxi-Register
Register Überbreite
Ordner-Register
Ordnerregister
Leitz Papierregister 1-20, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Ausführung der Tabe:
1-20
Teilung:
20 Blatt + Deckblatt
Lochung:
2-fach
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Material:
Tauenpapier (RC)
Grammatur:
100 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
64
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,63*
10 Tage
64
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,72*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 4,24*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 4,79*
8 Tage
75
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,48*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
12320085
ab € 1,05*
Sonstiges
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Sonstiges
Leitz
12310085
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.