Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-134974 Herst.-Nr.: L4757-25 EAN/GTIN: 4004182047576 |
| |
|
| | |
| Hängeordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 63 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 75 Etiketten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, einsteckrückenschild weiß, PC-Ordner-Rückenschilder, Rückenschilder, Ordner-Rückenschilder, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 8,78* | € 12,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 8,78* | € 12,75* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 8,93* | € 13,35* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 9,29* | € 13,47* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 10,58* | € 15,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,4232* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|