Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135024001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3040-00-35
EAN/GTIN:
     4002432306312
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz
Leitz Spiralhefter, für kaufmännische Heftung. Mit robuster Spiralmechanik 80 mm, für Standardlochung, mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
A4
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Breite:
240 mm
Höhe:
318 mm
Grammatur:
430 g/qm
Material:
100 % recyceltem Pendarex-Kartion
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: spiralhefter, spiralhefter blau, Sichthefter, Schnellhefter, Präsentationsmappen, Klemmmappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,09*
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,47*
10 Tage
359
1
€ 5,87*
ab € 1,54*
€ 2,57*
2 Tage
199
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,63*
Lager 690
313
1
€ 5,49*
ab € 1,91162*
€ 3,12162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12162*
€ 3,71473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72162*
€ 3,23873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57162*
€ 3,06023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46162*
€ 2,92933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32162*
€ 2,76273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91162*
€ 2,27483
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.