Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135024016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3040-00-22
EAN/GTIN:
     4002432336487
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz
Leitz Spiralhefter, für kaufmännische Heftung. Mit robuster Spiralmechanik 80 mm, für Standardlochung, mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
pink
Verwendung für Papierformate:
A4
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Breite:
240 mm
Höhe:
318 mm
Grammatur:
430 g/qm
Material:
100 % recyceltem Pendarex-Kartion
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: spiralhefter, Spiral-Sichthefter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,12*
2 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 2,80*
11 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,90*
Lager 690
27
1
€ 5,49*
ab € 1,90162*
€ 3,32162*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,5168*
€ 3,4348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32162*
€ 3,95273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79162*
€ 3,32203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63162*
€ 3,13163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51162*
€ 2,98883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42162*
€ 2,88173
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90162*
€ 2,26293
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020025
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.