Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135031010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1642-00-85
EAN/GTIN:
     4002432302390
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
hellgrau
Format:
breit/kurz
Breite:
61 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2215
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,19*
Lager 690
2198
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 2,19*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
2 Tage
144
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,23*
2 Tage
2348
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.