Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135032011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1643-00-55
EAN/GTIN:
     4002432302505
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
grün
Format:
schmal/kurz
Breite:
39 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
133
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,14*
1 Tag
133
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,23*
10 Tage
74
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 2,28*
1 Tag
75
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 2,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 2,04* pro Packung)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10650000
ab € 4,15*
Zubehör
Leitz
16430035
ab € 2,04*
Zubehör
Leitz
16430015
ab € 2,10*
Zubehör
Leitz
16430085
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.