Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135039000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4359-00-00
EAN/GTIN:
     4002432319114
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Kartonregister Blanko, A4. Mit Liniendruck auf dem Deckblatt, Lochung 8x8x8x cm. Material: durchgefärbter Karton 230 g/qm (RC). Blattanzahl 10. Format: 225 x 300 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Tabe:
blanko
Teilung:
10 Blatt
Lochung:
4-fach
Breite:
225 mm
Höhe:
300 mm
Grammatur:
230 g/qm
Material:
Karton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1286
1
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,09*
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,09*
1
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 3,18*
2 Tage
1286
1
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 3,18*
2 Tage
647
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,84*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,05*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.