Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, blau
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-135118001
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1687-00-35
EAN/GTIN:
4002432330676
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 75 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
blau
Format:
breit/lang
Breite:
61 mm
Höhe:
285 mm
Material:
Papier
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
75 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
... >
Lager 690
>
Ordner, Zubehöre und Pakete
>
Ordnerrückenschilder (für ...)
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
lang/breit selbstklebend ordneretikett leitz
,
inkjet etiketten
,
kopier-etiketten blau
,
Rückenschilder
,
Ordner-Rückenschilder
,
Etiketten
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,68*
€ 20,85*
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,22*
€ 21,07*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
Lager 1682
1 Tag
54
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,34*
€ 21,48*
Lager 690
1 Tag
25
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,58*
€ 22,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
1 Packung enthält 75 Schilder (ab € 0,30107* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Grau
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Blau
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Orange
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Rot
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Schwarz
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Plastikregister 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3, schwarz
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Leitz
10805075
ab € 3,07*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Leitz
10805015
ab € 3,07*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Leitz
10805055
ab € 3,07*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen