Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Pultordner A-Z, 24 Fächer, PP, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-135170015
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
5924-00-25
EAN/GTIN:
4002432311729
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Pultordner A-Z, 24 Fächer, dehnbarer Rücken mit reissfestem Kunststoffüberzug für hohes Füllvermögen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Graupappe (RC) mit schmutzabweisendem Polypropylen (PP) überzogen, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
24
Ausführung der Tabe:
A - Z
Farbe:
rot
... >
Lager 690
>
Ordnungsmappen
>
Pultordner, Vorordner und Multi-Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Pultordner
,
Schnell-Hefter
,
Schnellhefter
,
leitz a4 plastik schnellhefter rot
,
faltmappe
,
faltmappe kunststoff
,
Dokumentenmappen
,
Ordnungsmappen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
3
1
€ 5,49*
ab € 23,24*
€ 31,55*
Lager 1682
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 25,55*
€ 34,76*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 25,04*
€ 35,34*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 25,21*
€ 35,35*
Lager 467
11 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 26,56*
€ 36,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power-Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Power-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Herma
10907
ab € 6,53*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4457
ab € 15,86*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4360
ab € 5,56*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4453
ab € 16,20*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4668
ab € 16,08*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4669
ab € 16,19*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Herma
5056
ab € 6,05*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen