Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hefter
>
Schnellhefter
>
Artikel
Schriftenordner 1-31, 31 Fächer, Graupappe, braun
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-135191
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
5631-00-00
EAN/GTIN:
4002432311422
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Schriftenordner
Vorordner
Leitz Schriftenordner 1-31, 31 Fächer, seitlich geschlossene Fächer. Mit 2 Trageschlaufen. Für die Zwischenablage vorsortierter Dokumente. Material: Einband aus Graupappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 340 x 40 x 385 mm, für A4. Farbe: braun.
... >
Lager 690
>
Ordnungsmappen
>
Pultordner, Vorordner und Multi-Ordner
Weitere Suchbegriffe:
leitz schnellhefter a4 pvc hartfolie
,
schriftenordner leitz
,
schriftenordner
,
Pultordner
,
Dokumentenmappen
,
Ordnungsmappen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 85,24*
€ 116,94*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 90,36*
€ 120,44*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 92,98*
€ 122,51*
Lager 107
Frei Haus
ab € 165,12*
€ 209,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Herma
10017
ab € 6,21*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Power-Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Power-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Herma
10907
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen