Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135341035 Herst.-Nr.: 5517 EAN/GTIN: 4008705055178 |
| |
|
| | |
| Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten Weitere Informationen: | | Farbe: | türkis | Format: | A5 | Breite: | 15,2 cm | Höhe: | 21,2 cm | Material: | 100% Altpapier | Beschriftungsschild vorhanden: | ja | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,39* | € 0,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,43* | € 0,82* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,38* | € 0,82* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,45841* | € 0,87841* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,48* | € 0,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|