| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135429 Herst.-Nr.: 47448 EAN/GTIN: 4010894474487 |
| |
|
| | |
| Sowohl Einsteiger wie auch erfahrene Künstler werden an den JAXON Ölpastellen ihre Freude haben. Die Kreiden überzeugen durch eine hohe Pigmentierung und Leuchtkraft. In diesem Set sind 48 ausgewählte Farben für wunderbar bunte Werke enthalten. Die 11mm breite und 70 mm lange Kreide ist durch ihre runde Form ausgezeichnet zu handhaben und ist auch für kleine Kinderhände perfekt. Die Ölkreiden sind auch in Sets mit 12, 24, 36 und 60 Farben erhältlich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartonetui mit 48 Farben | Durchmesser: | 11 mm | Länge: | 70 mm | Papierhülle vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Etui | € 5,49* | ab € 14,68* | € 21,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Etui | € 5,99* | ab € 14,68* | € 21,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Etui | € 4,99* | ab € 15,31* | € 22,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 23,54* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 1 Stück (ab € 14,68* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|