Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135516021 Herst.-Nr.: 3115 EAN/GTIN: 4004182040270 |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: violett. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 270 Etiketten. Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Maße: | Ø 12 mm | Inhalt: | 5 Blatt | Inhalt Etikett/Packung: | 270 | Beschichtung: | unbeschichtet | Klebstoff: | permanent | Form: | rund | Grundmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,35* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,91* | € 1,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,90* | € 1,55* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,94* | € 1,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,20* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 270 Etiketten (ab € 0,00338* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|