Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135633 Herst.-Nr.: 723 EAN/GTIN: 4004182007235 |
| |
|
| | |
| Der Lieferschein 723 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen. Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Das Lieferscheinbuch beinhaltet 50 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit jeweils 1 weißen Blanko Durchschlag ohne Perforation zum Verbleib im Buch und 1 Blatt Blaupapier. Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Maße: | 148,5 x 210 mm | Inhalt: | 2 x 50 Blatt | Format: | DIN A5 | Durchschlag: | mit 1 Blatt Blaupapier | Grundmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, blaupapier, formular, lieferschein, formulare, lieferung, frachtbrief, lieferschein vorlage, vordruck, vordrucke, lieferschein muster, lieferscheine, vorlage lieferschein, warenbegleitschein, lieferschein vordruck, vordruck lieferschein, formularbuch, formularbücher, LIEFERSCHEINBUCH, ZWE723, 723, 109577, ZWF-LIEFERSCHEI, 5672000723, 11912758, 2900723, ZWE 723, LIEFERSCHEI, Lieferscheinbuch A5/2x50BlZWECKFORM 723 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,64* | € 4,44* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,69* | € 4,51* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,69* | € 4,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,00* | € 5,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,28* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0269* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|