Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern, 26mm, 1000 Stück, sortiert


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135894099
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     259-26
EAN/GTIN:
     4007735259266
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammer. Runde Form, Metall, kunststoffüberzogen. Länge: 26 mm. Farbe: sortiert. Packungsart/-inhalt: Dose 1000 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Farbe:
sortiert
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, Büroklammern, Briefklammern, Aktenklammern
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
54
1
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 4,55*
2 Tage
75
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,64*
1
€ 7,95*
ab € 2,80*
€ 4,88*
1
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 4,96*
10 Tage
54
1
€ 5,87*
ab € 3,07*
€ 5,24*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,55*
€ 5,41
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,00268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
2256-26
ab € 0,58*
Ähnlich
ALCO Albert
458-26
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.