Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellglasbeutel, 95x160mm, 125g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-136308
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     280-00
EAN/GTIN:
     4001868028003
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Cellglasbeutel
Zellglasbeutel
zellglasbeutel 95x160 mm
FOLIA Zellglasbeutel ohne Druck. Bodenbeutel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenbeutel
Breite:
9,5 cm
Höhe:
16 cm
lebensmittelecht:
ja
Besonderheit:
BIO-Folie, aus nachwachsenden Rohstoffen. Entsorgung in der Biotonne oder im Altpapier möglich.
Füllgewicht:
max. 125 g
Weitere Suchbegriffe: folia cellglasbeutel, zellglasbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
24
€ 5,49*
ab € 5,969*
€ 8,379*
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 7,929*
€ 10,949*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,379*
€ 9,97101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,219*
€ 9,78061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,889*
€ 9,38791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,829*
€ 9,31651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,489*
€ 8,91191
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,969*
€ 7,10311
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.