Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellglasbeutel, 115x190mm, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-136309
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     281-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Cellglasbeutel
Zellglasbeutel
zellglasbeutel
FOLIA Zellglasbeutel ohne Druck. Bodenbeutel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenbeutel
Breite:
11,5 cm
Höhe:
19 cm
lebensmittelecht:
ja
Besonderheit:
BIO-Folie, aus nachwachsenden Rohstoffen. Entsorgung in der Biotonne oder im Altpapier möglich.
Füllgewicht:
max. 250 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7700
100
€ 5,49*
ab € 0,08109*
€ 0,11439*
2 Tage
7700
100
€ 4,99*
ab € 0,112*
€ 0,152*
7 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 11,65*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11439*
€ 0,13612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10339*
€ 0,12303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10299*
€ 0,12256
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,08109*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,439* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.