Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-138332 Herst.-Nr.: 4306 EAN/GTIN: 4004182043066 |
| |
|
| | |
| Kinder Aufkleber. Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 18 Etiketten Weitere Informationen: | | Motiv / Aufdruck: | Igel | Farbe: | mehrfarbig | Material: | Papier | Klebeart: | selbstklebend | Anzahl Blatt / Packung: | 3 | Anzahl Etiketten / Blatt: | 6 | Anzahl Etiketten / Packung: | 18 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,34* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,96* | € 1,42* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,91* | € 1,60* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,25* | € 1,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,36* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,32* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|