Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-141242024 Herst.-Nr.: 2751-77 EAN/GTIN: 4012473275119 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition. Exklusiv lackiert mit stilvoll seidenmatter Oberfläche. Ideal für Büro und Empfang. Formschöner und eleganter Kugelschreiberständer mit einer langen und robusten Metallkette. Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette. Die austauschbare Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz (ISO 12757). Hochwertige, stabile und schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf. Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch seine reduzierte Formensprache sowie edle Ausstrahlung. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Silber Edition. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 114 x 114 x 155 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber/schwarz | Größe (B x H x T): | 59 x 150 x 59 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 10,74* | € 15,91* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 10,96* | € 16,23* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,18* | € 16,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,39* | € 16,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,19* | € 17,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|