Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-145109023 Herst.-Nr.: KA 4835 EAN/GTIN: 4008146029035 |
| | |
|
| | |
| Kaffeeautomat mit Edelstahl-Thermokanne. Mit Durchbrühdeckel und praktischer Einhand-Bedienung zur lang anhaltenden Temperaturspeicherung. Automatische Abschaltung. Beidseitige und gut lesbare Wasserstandsanzeige. Schwenkfilter mit spülmaschinentauglichen, herausnehmbaren Filtereinsatz. Filtergröße 1 x 4. Tropfverschluss. Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte. Kabelaufbewahrungsfach. 1 Liter Fassungsvermögen bis 8 Tassen. 1000 Watt. Farbe: schwarz, Thermokanne Edelstahl-gebürstet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Tassenzahl: | 8 | Kanne: | Edelstahl-Thermokanne | Kapazität: | 1 Liter | Merkmale: | Abschaltautomatik, abnehmbarer Filterhalter, Wasserstandsanzeige, Aromafunktion, Tropfverschluss | max. Energieverbrauch: | 1.000 Watt | geeignete Kaffeeart: | gemahlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 38,80* | € 49,74* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,04* | € 49,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,85* | € 56,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 42,55* | € 56,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 44,49* | € 56,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|