Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-145113 Herst.-Nr.: DK 1031 EAN/GTIN: 4008146017476 |
| | |
|
| | |
| DK 1031 Doppel-InduktionskochplattenBestehend aus 2 Glaskeramik-Kochfelder mit automatischer Topferkennung, schnelles Erhitzen durch gleichmäßige Wärmeverteilung und minimalem Energieverlust, die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte, kein Anbrennen auf dem Kochfeld, 180 Min. Timer mit Signalton und automatischer Abschaltung, beleuchtetes Display, Touch-Bedienfeld. 3.400 Watt, Maße B x H x T: 590 x 48 x 355 mm. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Induktion | Material: | Glaskeramik-Kochfelder | Plattendurchmesser: | 22 cm | max. Energieverbrauch: | 3.400 W | Merkmale: | schnelles Erhitzen durch gleichmäßige Wärmeverteilung, die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte; kein Anbrennen auf dem Kochfeld; Temperatureinstellung von 60-240 °C oder in 10 Leistungsstufen; 180 Min. Timer mit Signalton und automatischer Abschaltung; beleuchtetes Display; Touch-Bedienfeld; Überhitzungsschutz; Kontrollleuchte; leichte Reinigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktionskochplatte, Induktionskochtafel, Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion doppel, kochplatte induktion, kochplatte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 83,44* | € 100,98* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,54* | € 118,75* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 100,00* | € 118,85* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 104,86* | € 124,37* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 105,52* | € 125,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|