Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine Duo 2in1 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-145586000
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 9314
EAN/GTIN:
     4008146041501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeemaschine Duo 2in1 ist perfekt geeignet für Büros, Pensionen, Restaurants. Leichte Handhabung dank 2 Thermokannen mit Durchbrühdeckel zur langanhaltenden Temperaturspeicherung. 2 frontale, gut sichtbare Wasserstandsanzeigern. Einfaches Befüllen des Wassertanks dank großer Öffnung. 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss. Filtergröße 1x4. Automatische Abschaltung und 2 Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte. Integriertes Kabelfach. Kabellänge 70 cm. Kapazität: 2x bis 8 Tassen, ca. 1 Liter. Leistung: 2x 1.000 Watt. Gewicht: ca. 4,4 kg. Maße (HxBxT): 39,5 x 25,5 x 36,5 cm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tassenzahl:
2 x 8
Kanne:
2 Thermoskannen
Kapazität:
2 x 1 Liter
max. Energieverbrauch:
2 x 1.000 Watt
Ausführung der Wasserstandsanzeige:
außen ablesbar
Tropfstop vorhanden:
ja
Filterausführung:
Schwenk-Filterhalter
Filtergröße:
1x4
Breite:
36,5 cm
Höhe:
39,5 cm
Tiefe:
25,5 cm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
1
€ 5,49*
ab € 90,61*
€ 107,16*
1
€ 5,50*
ab € 87,88*
€ 107,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 91,91*
€ 108,26*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 93,01*
€ 110,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,84*
€ 112,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.