Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiknäuel Nature Herzen, 10mmx12m, 20 Stück, sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-152744
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     Z452 9994 2012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Mit einer Breite von 10 mm und einer Länge von 12 m bietet das Produkt ausreichend Material für Ihre Kreativität. Die Farbe ist sortiert, was bedeutet, dass Sie eine Mischung aus verschiedenen Farben erhalten. Diese Vielfalt ermöglicht es Ihnen, wunderschöne und einzigartige Kunstwerke zu schaffen.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
10 mm
Länge:
12 m
Ausführung:
Baumwolle biologisch abbaubar
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
20
€ 5,49*
ab € 28,26*
€ 37,50*
1 Tag
20
€ 4,99*
ab € 32,32*
€ 42,64*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,50*
€ 44,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,33*
€ 44,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,56*
€ 42,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,75*
€ 41,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,49*
€ 39,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,26*
€ 33,63
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 28,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.