Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Hartböden, 110x120cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-164100
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     84-1100
EAN/GTIN:
     4024591001860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte Ecogrip Heavy für Hartböden wir Steinböden, Holzböden, PVC-Böden; Materialstärke 2,0 mm. Gesamthöhe 2,0 mm. Durch die außergewöhnlich hohe Gesamthöhe ist die Matte auch bei unebenen Böden, Böden mit Fugen; sowie sehr hohen Teppichböden einsetzbar. Mit VAB®- Haftschicht auf der Unterseite, die das Verrutschen verhindert. VAB®- Haftschicht;, Material [PC] Polycarbonat, [PUR] Polyurethan ; Oberfläche: strukturiert Unterseite: VAB®- Haftschicht; Farbe transparent, extrem strapazierfähig und langlebig durch Material Polycarbonat; kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild; mindestens aus 80 % Rezyklat; extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C); selbstverlöschende Eigenschaft/schwer entflammbar B1 nach DIN 4102; uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hartböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatte/harte Böden
Form:
rechteckig
Größe:
110 x 120 cm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
2,0 mm
Material:
Polycarbonat, [PUR] Polyurethan mindestens aus 80 % Rezyklat
Beschreibung der Besonderheiten:
extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C); selbstverlöschende Eigenschaft/schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,46*
€ 72,67*
€ 5,95*
ab € 58,86*
€ 75,95*
€ 5,50*
ab € 69,61*
€ 96,05*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 77,28*
€ 97,77*
€ 4,95*
ab € 75,67*
€ 98,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
84-1300
ab € 67,01*
Sonstiges
RS Office
84-1500
ab € 76,37*
Sonstiges
RS Office
84-1800
ab € 90,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.