Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschachtel MAXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166255
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     1141501
EAN/GTIN:
     0043859645107
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
KlappdeckelboxBxHxT: 390 x 310 x 560 mm100% recycelter Karton, Verschlusslasche und Archivdruck. Doppelt verstärkte Trageseiten und Boden, FastFold(TM) System für einfachen Aufbau in Sekundenschnelle, kompatibel mit A4 Ordnern und Bankers Box® System Archivschachteln (6x80mm oder 4x120mm).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
für 6 x 80 mm Bankers Box® System Archivschachteln
Außenmaße (B x H x T):
560 x 293 x 390mm
Archivdruck vorhanden:
ja
Stapelhöhe:
5 Stück
Material:
100% recyceltem Karton
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,81*
€ 7,83*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,70*
€ 10,20*
Lager 690
40
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,65*
€ 10,27*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,65*
€ 11,78*
3 Tage
12
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 45,28*
€ 60,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,35*
Zubehör
Fellowes
08750EU
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.