Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkauflage mit Mauspad Memory Foam schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166559023
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9176501
EAN/GTIN:
     0043859503353
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weiches Schaumkissen passt sich sanft dem Handgelenk an und sorgt für einzigartigen Komfort. Speichert die Körperwärme für verbesserte Durchblutung. Verhindert Druckstellen durch gleichmäßige Verteilung und gewährleistet eine korrekte Handhaltung beim Arbeiten mit der Maus. Mauspad geeignet für optische Mäuse.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung des Füllmaterials:
Schaum
Breite:
202 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
235 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,34*
€ 10,34*
€ 6,70*
ab € 7,59*
€ 10,66*
€ 5,95*
ab € 7,78*
€ 10,88*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 7,96*
€ 11,10*
8 Tage
9
€ 5,87*
ab € 7,99*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
9175801
ab € 7,64*
Sonstiges
Fellowes
9176001
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.