Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powershred® LX210, Partikel, 4 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166636
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5502501
EAN/GTIN:
     0043859763825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Aktenvernichter der nächsten Generation bieten unübertroffene Produktivität und 100% staufreie Leistung. Die patentierte Intellibar Technologie bietet Rückmeldung während des Betriebs, die die Leistung des Aktenvernichters maximiert und Unterbrechungen vorbeugt, indem sie anzeigt wenn sich Blattkapazität, Füllstand sowie Betriebsdauer dem Limit nähern. Safesense® Technologie für sichere Nutzung auch in häuslicher Umgebung. Schlafmodus schaltet den Aktenvernichter nach 2 Minuten Inaktivität auf Stand-by. Mini-Cut Sicherheit: vernichtet jedes A4 Blatt in über 1000 Partikel (4x12mm, Sicherheitsstufe P-4). 16 Blatt Schneidleistung und 23 Liter herausziehbarer Papierkorb. Vernichtet über 1000 Blatt Papier innerhalb der 20 Minuten Betriebsdauer. Empfohlen für den Gebrauch durch 1-3 Nutzer im kleinen Büro.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Mini-Cut
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-4 | T-4
Schnittbreite:
4 x 12 mm
Schnittleistung (70 g/qm):
16 Blatt
Eingabebreite:
230 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
23 L
Breite:
358 mm
Höhe:
535 mm
Tiefe:
297 mm
Betriebsdauer:
bis zu 20 Minuten
Schnittgeschwindigkeit:
2 m/Min.
Einsatzgebiet:
Kleinbüro / Home Office mit 1 - 3 Nutzer
Farbe:
schwarz
Gewicht:
13,8 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,26*
€ 275,31*
€ 6,78*
ab € 244,69*
€ 279,51*
€ 1,95*
ab € 244,47*
€ 279,92*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 263,37*
€ 298,01*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,06*
€ 312,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,46*
€ 371,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,68*
€ 369,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5502601
ab € 337,18*
Ähnlich
Fellowes
5502201
ab € 186,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.