Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Breyta, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166660023
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     FW100016562
EAN/GTIN:
     0043859794898
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Maus Pad
Fußstütze Breyta™. Große Plattform mit 3 Höheneinstellungen für eine ergonomische Positionierung. Schaukeloption zur Förderung von Bewegung. Tragbar (Handgriff), einfach aufzustellen, zu verstellen und zu verstauen - ideal für hybrides Arbeiten. Hergestellt aus zu 100 % recycelbaren Materialien. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Höheneinstellungen
Breite:
49 cm
Höhe:
9,8 cm
Tiefe:
36 cm
Farbe:
schwarz
Wippfunktion:
ja
Material:
100 % recycelbar
Gewicht:
2,16 kg
Beschreibung der Besonderheiten:
Eingebauter Tragegriff und abnehmbare Füße, die für den Transport verstaut werden können.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 13,00*
ab € 19,87*
€ 26,45*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,78*
€ 28,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,24*
€ 29,30*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,85*
€ 30,15*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 25,93*
€ 34,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
100016563
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.