| |
|
| Artikel-Nr.: 690-176538 Herst.-Nr.: 49050 EAN/GTIN: 4044186490503 |
| |
|
| | |
| Lern- und Karteikartenbox DIN A8, mit 6 Registern, geeignet für 400 Karteikarten, ideal zum Lernen und Aufbewahren, vielseitig verwendbar z.B. als Karteikasten oder Telefonregister, 4 verschiedene Farben sortiert Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts: | 6 Register | Schloss vorhanden: | nein | max. Anzahl der Karten: | 400 Stück | Verwendung für Kartenformat: | A8 | Farbe: | sortiert | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 19,65804* | € 28,05804* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 22,57704* | € 31,66704* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,27634* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|