| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-200190038 Herst.-Nr.: E2CT0000300028 EAN/GTIN: 3660141926989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollladenschrank mit revolutionärem Stecksystem - ohne Werkzeug, Schrauben, Kleinteile. Erhältlich als 1 m und 2 m Schrank. Stabile Konstruktion. Korpus: 25 % Metall und 75 % Polystyrol. Polypropylen-Rollladen mit Schloss und 2 Schlüsseln. Fachböden im 8 mm Raster verstellbar. Hohes Fassungsvermögen: 9 Aktenordner (Rücken 8 mm) oder 75 Hängeregistraturen pro Ebene. Zerlegte Lieferung (halbmontiert, Stecksystem), und ohne Hängeregisterschienen. Korpus aus kratz- und stoßfestem durchgefärbten Polystyrol, mit Schloss und 2 Schlüsseln, Innenstruktur aus Metall. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau/anthrazit | Größe (B x T x H): | 110 x 41,5 x 204 cm | Tragkraft: | bis zu 75 kg/Fachboden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank anthrazit, rolladenschrank, paperflow rolladenschrank, Aktengarderobenschrank (Rolladen), Aktenschrank (Rolladen), Aufsatzschrank (Rolladen), Beistellschrank (Rolladen), Flachstrecke (Rolladen), Garderobenschrank (Rolladen), Hängeregistraturschrank (Rolladen), Karteischrank (Rolladen), Querrolladenschrank, Re |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |